Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323120EMW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323120EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23120.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520988494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 165 mm Breite B: 52 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
165 mm
Breite B:
52 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 23120.EMW33C3, 25323120EMW33C3, 23120EMW33C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 192,09*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,97*
€ 197,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 197,01*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 227,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 199,45*
€ 234,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 960,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.