Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323056EMW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323056EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23056.EMW33
EAN/GTIN:
     3413521011917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 280 mm Außendurchmesser D: 420 mm Breite B: 106 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
106 mm
Innendurchmesser d:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: 25323056EMW33, 23056EMW33, 23056.EMW33
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,08*
€ 1.497,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,60*
€ 1.497,18*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,50*
€ 1.526,61*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.520,09*
€ 1.644,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.581,25*
€ 1.705,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,61*
€ 1.816,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,97*
€ 1.801,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,07*
€ 1.747,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,23*
€ 1.712,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,50*
€ 1.689,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.