Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323052EMW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323052EMW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23052.EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413521005459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 400 mm Breite B: 104 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
400 mm
Breite B:
104 mm
Innendurchmesser d:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 23052.EMW33C3, 25323052EMW33C3, 23052EMW33C3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,13*
€ 1.087,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,50*
€ 1.087,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,15*
€ 1.109,15*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,42*
€ 1.186,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,07*
€ 1.411,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,03*
€ 1.403,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,19*
€ 1.362,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,06*
€ 1.334,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,42*
€ 1.296,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.