Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323048EMKW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323048EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23048EMKW33
EAN/GTIN:
     3413521131271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 240 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 92 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
92 mm
Innendurchmesser d:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 25323048EMKW33, 23048EMKW33
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,56*
€ 964,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,85*
€ 964,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 909,08*
€ 978,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,52*
€ 983,26*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,99*
€ 1.059,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,50*
€ 1.260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,86*
€ 1.233,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,42*
€ 1.210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,89*
€ 1.194,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,99*
€ 1.181,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.