Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322315EAKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322315EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22315.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520219628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 55 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
55 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322315EAKW33C3, 22315EAKW33C3, 22315.EAKW33C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 111,81*
€ 126,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 132,24*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 132,87*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 152,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 130,34*
€ 157,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 633,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22315 EK/C3
ab € 121,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.