Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322310EF800 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB-EF800.jpg
SRB-EF800.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322310EF800
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22310.E.F800
EAN/GTIN:
     3413520085568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 22310EF800, 25322310EF800, 22310.E.F800
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 93,39*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 95,49*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 95,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 92,33*
€ 104,71*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 126,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 466,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22310 E/VA405
ab € 79,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.