Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322230EAKW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322230EAKW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22230EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413521088537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 270 mm Breite B: 73 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Breite B:
73 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 25322230EAKW33C4, 22230EAKW33C4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 376,06*
€ 413,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 368,15*
€ 419,23*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 372,56*
€ 420,68*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 428,46*
€ 469,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 435,91*
€ 483,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 413,17*
€ 491,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,17*
€ 473,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 826,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.