Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322220EAKW33ZZ SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Zeichnung.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322220EAKW33ZZ
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22220EAKW33ZZ
EAN/GTIN:
     3413521873621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Baureihe: 22220.. Bauart: Pendelrollenlager Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
22220..
Breite B:
46 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322220EAKW33ZZ, 22220EAKW33ZZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 161,44*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 166,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 200,52*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 207,53*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 192,10*
€ 212,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 807,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.