Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322218EAW33ZZC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Zeichnung.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322218EAW33ZZC3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22218EAW33ZZC3
EAN/GTIN:
     3413521877032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 40 mm Baureihe: 22218.. Bauart: Pendelrollenlager Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
22218..
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 22218EAW33ZZC3, 25322218EAW33ZZC3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 111,20*
€ 121,00*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 127,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 151,78*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 141,01*
€ 156,57*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 159,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.