Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322211EAKW33ZZ SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Zeichnung.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322211EAKW33ZZ
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22211EAKW33ZZ
EAN/GTIN:
     3413521851735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Baureihe: 22211.. Bauart: Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
22211..
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322211EAKW33ZZ, 22211EAKW33ZZ
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 48,69*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,04*
€ 56,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 65,82*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 55,29*
€ 67,75*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 58,90*
€ 70,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 486,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.