Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322208EAKW33ZZC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Zeichnung.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322208EAKW33ZZC3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22208EAKW33ZZC3
EAN/GTIN:
     3413521851780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 23 mm Baureihe: 22208.. Bauart: Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
22208..
Breite B:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 22208EAKW33ZZC3, 25322208EAKW33ZZC3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 39,51*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 37,17*
€ 48,54*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 43,48*
€ 55,72*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 57,60*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 47,72*
€ 60,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 790,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.