Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322206EMKW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322206EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22206.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520483807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322206EMKW33, 22206EMKW33, 22206.EMKW33
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 40,37*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 36,37*
€ 49,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,47*
€ 54,68*
1
€ 3,19*
ab € 58,30*
€ 75,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 807,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.