Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321316VKC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213VK_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321316VKC3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21316.VKC3
EAN/GTIN:
     3413520079550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 39 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
39 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 21316.VKC3, 25321316VKC3, 21316VKC3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 123,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 123,93*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 104,05*
€ 126,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 143,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,98*
€ 147,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21316 EK/C3
ab € 143,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.