Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321315V SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213V_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321315V
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21315.V
EAN/GTIN:
     3413520079475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
37 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 21315V, 21315.V, 25321315V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 98,80*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 105,07*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 105,08*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 120,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 101,20*
€ 123,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 494,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21315 E
ab € 119,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.