Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NUP2215U NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUP_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NUP2215U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP2215U
EAN/GTIN:
     4547359773200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 252NUP2215U, NUP2215U
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 82,88*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 90,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 90,09*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 78,56*
€ 98,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 80,13*
€ 100,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 828,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.