Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NU410G1 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUMA_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NU410G1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU410G1
EAN/GTIN:
     4547359148510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 252NU410G1, NU410G1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 138,98*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 146,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,83*
€ 146,69*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 159,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 133,60*
€ 163,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 694,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.