Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NU212G1C3 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUMA_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NU212G1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU212G1C3
EAN/GTIN:
     4547359139242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 22 mm Breite C: 22 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
22 mm
Breite C:
22 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 252NU212G1C3, NU212G1C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,97*
€ 93,38*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 99,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,12*
€ 99,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 89,07*
€ 110,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,54*
€ 112,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 933,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.