Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NATV25XLL/3AS NTN Stützrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollower.jpg
RollerFollower.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NATV25XLL/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV25XLL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Tragzahlen statisch: 73,5 kN Tragzahlen dynamisch: 31,5 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm Durchmesser d1: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Durchmesser d1:
25 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Tragzahlen dynamisch:
31,5 kN
Tragzahlen statisch:
73,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 252NATV25XLL/3AS, NATV25XLL/3AS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 25,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 28,60*
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 21,54*
€ 28,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,32*
€ 31,42*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,73*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 509,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATV25-X-PP-A
ab € 28,62*
Ähnlich
SKF
NATV 25 PPA
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.