Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N304ET2XC2 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNG15_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N304ET2XC2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N304ET2XC2
EAN/GTIN:
     4547359151206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 252N304ET2XC2, N304ET2XC2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 34,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 38,71*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 28,98*
€ 38,90*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 42,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,42*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 680,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.