Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N226 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N226
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N226
EAN/GTIN:
     4547359150858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 230 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
230 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: N226, 252N226
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 358,52*
€ 394,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 346,86*
€ 403,86*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 405,30*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 385,77*
€ 433,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 390,55*
€ 441,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 788,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.