Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N224 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N224
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N224
EAN/GTIN:
     4547359150810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: N224, 252N224
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,49*
€ 251,76*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 217,64*
€ 252,69*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 253,02*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 275,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 237,64*
€ 281,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 758,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.