Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N221 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N221
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N221
EAN/GTIN:
     4547359150711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 105 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 36 mm Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
36 mm
Breite C:
36 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: 252N221, N221
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 256,05*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 219,42*
€ 256,39*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 257,10*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 279,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 239,45*
€ 285,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 769,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.