Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N218G1C3 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNMB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N218G1C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N218G1C3
EAN/GTIN:
     4547359150612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 30 mm Breite C: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 252N218G1C3, N218G1C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 200,92*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 218,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 179,34*
€ 218,69*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 197,11*
€ 240,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 199,40*
€ 247,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.004,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.