Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N210C3 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N210C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N210C3
EAN/GTIN:
     4547359150131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 252N210C3, N210C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 43,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 46,34*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 38,72*
€ 51,64*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,15*
€ 52,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,86*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.