Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252M-UC209D1 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252M-UC209D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UC209D1
EAN/GTIN:
     4547359765885
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 49,2 mm Breite C: 49,2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
49,2 mm
Breite C:
49,2 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 20,79*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,59*
€ 24,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,25*
€ 24,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,80*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 623,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
YAR 209-2F
ab € 20,07*
Ähnlich
SNR
10148527
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.