Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 209-2F Edelstahl Spannlager, Innen-Ø 45mm, Traglast 21600N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337261
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 209-2F
EAN/GTIN:
     7316577032195
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 85mm
Material = Edelstahl
Statische Traglast = 21600N
Dynamische Traglast = 33200N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
85mm
Material:
Edelstahl
Statische Traglast:
21600N
Dynamische Traglast:
33200N
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, 2337261, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YAR2092F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 26,15*
2 Tage
505
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 26,28*
1 Tag
492
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 28,64*
7 Tage
403
€ 10,00*
ab € 22,77*
€ 29,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,68*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10148527
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.