Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR26FXLLH/3AS NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NRBKR..LLH_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR26FXLLH/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR26FXLLH/3AS
EAN/GTIN:
     4547359814200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 26
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Durchmesser d1: 10 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: LL Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
LL
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite C:
36 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 252KR26FXLLH/3AS, KR26FXLLH/3AS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 19,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 17,19*
€ 23,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 24,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,69*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 590,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.