Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252KR19F NTN Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamFollower.jpg
CamFollower.jpg
NRBKR_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252KR19F
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR19F
EAN/GTIN:
     4547359801576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 19
kurvenrollen kr
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Tragzahlen statisch: 5,4 kN Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Durchmesser d1: 10 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite C:
32 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
5,4 kN
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, KR19F, 252KR19F
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 14,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,33*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,08*
€ 18,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,14*
€ 18,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,00*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 744,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.