Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K89309 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK893_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K89309
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K89309
EAN/GTIN:
     4547359095593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 45 mm Käfigwerkstoff: Aluminium Höhe: 7,5 mm Tragzahlen statisch: 345 kN Tragzahlen dynamisch: 102 kN Baureihe: 893..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Baureihe:
893..
Höhe:
7,5 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
102 kN
Tragzahlen statisch:
345 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, 252K89309, K89309
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,37*
€ 46,00*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 41,33*
€ 51,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,18*
€ 51,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,34*
€ 56,78*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 47,60*
€ 58,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.