Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81224 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81224
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81224
EAN/GTIN:
     4547359095425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 120 mm Käfigwerkstoff: Aluminium Höhe: 15 mm Tragzahlen statisch: 930 kN Tragzahlen dynamisch: 264 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
15 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
264 kN
Tragzahlen statisch:
930 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, 252K81224, K81224
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 114,64*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 115,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 115,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 114,53*
€ 127,51*
5 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 144,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 573,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.