Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K81222 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBCage.jpg
TCRBCage.jpg
NRBK811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K81222
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81222
EAN/GTIN:
     4547359095418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 160 mm Innendurchmesser d: 110 mm Käfigwerkstoff: Aluminium Höhe: 15 mm Tragzahlen statisch: 885 kN Tragzahlen dynamisch: 259 kN Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
15 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
259 kN
Tragzahlen statisch:
885 kN
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, K81222, 252K81222
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 113,52*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 113,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 113,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 112,33*
€ 126,05*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 130,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 567,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.