Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252K45X52X18 NTN Nadelkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NRBCage.jpg
NRBCage.jpg
NRBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252K45X52X18
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K45X52X18
EAN/GTIN:
     4547359094091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 52 mm Außendurchmesser D: 45 mm Breite B: 18 mm Käfigwerkstoff: ja Tragzahlen statisch: 51 kN Tragzahlen dynamisch: 29,7 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
45 mm
Breite B:
18 mm
Innendurchmesser d:
52 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
29,7 kN
Tragzahlen statisch:
51 kN
Weitere Suchbegriffe: K45X52X18, 252K45X52X18
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 4,95*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 6,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 6,82*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 495,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.