Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K45X52X18 45 x 52 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K45X52X18 45 x 52 x 18 mm
NTN Nadellager K45X52X18 45 x 52 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128008
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K45X52X18
EAN/GTIN:
     4547359094091
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K45X52X18 45 x 52 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
510
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K45X52X18
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
510
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 4,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 6,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 6,82*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.