Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252GS81208 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBGS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252GS81208
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81208
EAN/GTIN:
     4547359067705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 40 mm Höhe: 5 mm Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Baureihe:
812..
Höhe:
5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 252GS81208, GS81208
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,79*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,42*
€ 8,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 8,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 9,04*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 679,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.