Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252GS81128 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBGS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252GS81128
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81128
EAN/GTIN:
     4547359067606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 180 mm Innendurchmesser d: 142 mm Höhe: 9,5 mm Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
9,5 mm
Innendurchmesser d:
142 mm
Weitere Suchbegriffe: GS81128, 252GS81128
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 51,26*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,16*
€ 58,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 58,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,93*
€ 63,13*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 53,17*
€ 65,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 512,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.