Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252CS308LLU NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS200_3.jpg
CS200_3.jpg
BInsert.jpg
CS200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252CS308LLU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS308LLU
EAN/GTIN:
     4547359056884
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 21,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,15*
€ 24,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 24,89*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 19,48*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 639,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.