Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz CS308LLU 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz CS308LLU 40 x 90 x 23 mm
NTN Einsatz CS308LLU 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141884
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CS308LLU
EAN/GTIN:
     4547359056884
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
NTN Einsatz CS308LLU 40 x 90 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
CS300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1726308-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 21,30*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,15*
€ 24,10*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 24,89*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 19,48*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.