Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252BK0609T2 NTN Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrawnCupClosedend.jpg
DrawnCupClosedend.jpg
NRBBK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252BK0609T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK0609T2
EAN/GTIN:
     4547359027174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
Technische Eigenschaften: Breite C: 9 mm Außendurchmesser D: 10 mm Innendurchmesser d: 6 mm Breite B: 9 mm Käfigwerkstoff: T2 Tragzahlen dynamisch: 2,66 kN Tragzahlen statisch: 2,28 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
10 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
2,66 kN
Tragzahlen statisch:
2,28 kN
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, BK0609T2, 252BK0609T2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,09*
€ 1,70*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 705,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.