Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager BK0609T2 6 x 10 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager BK0609T2 6 x 10 x 9 mm
NTN Nadellager BK0609T2 6 x 10 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128299
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     BK0609T2
EAN/GTIN:
     4547359027174
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
NTN Nadellager BK0609T2 6 x 10 x 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2,4
Innendurchmesser (mm):
6
Außendurchmesser (mm):
10
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
BK
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
BK 0609
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
2
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,38*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,07*
€ 1,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,91*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.