Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1118 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1118
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1118
EAN/GTIN:
     4547359023084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 120 mm Höhe: 4 mm Tragzahlen statisch: 390 kN Tragzahlen dynamisch: 71 kN Käfigwerkstoff: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
71 kN
Tragzahlen statisch:
390 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, AXK1118, 252AXK1118
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 9,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,14*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 8,73*
€ 12,20*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 13,46*
1 Tag
96
1
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 494,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK90120-A/0-10
ab € 13,22*
Ähnlich
SKF
AXK 90120
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.