Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Axialnadelkranz 1-reihig, Innen-Ø 90mm / Außen-Ø 120mm, Breite 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514079
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 90120
EAN/GTIN:
     5059041534659
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Innendurchmesser = 90mm
Außendurchmesser = 120mm
Rollenlager Typ = Axialnadelkranz
Axiallager-Breite = 4mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 405kN
Käfigmaterial = Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 65.5kN
Ermüdungsgrenzbelastung = 48kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
90mm
Außendurchmesser:
120mm
Rollenlager Typ:
Axialnadelkranz
Axiallager-Breite:
4mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
405kN
Käfigmaterial:
Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
65.5kN
Ermüdungsgrenzbelastung:
48kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 514079, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, AXK90120, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 21,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 27,00*
1
€ 4,95*
ab € 20,5656*
€ 27,9856*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,37*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156546
ab € 8,69*
Ähnlich
INA
AXK90120-A/0-10
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.