Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1112 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1112
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1112
EAN/GTIN:
     4547359023022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm Höhe: 3 mm Tragzahlen statisch: 234 kN Tragzahlen dynamisch: 44,5 kN Käfigwerkstoff: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
44,5 kN
Tragzahlen statisch:
234 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, AXK1112, 252AXK1112
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 2,97*
2 Tage
200
1
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 2,74*
€ 3,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK6085-A/0-10
ab € 3,81*
Ähnlich
SKF
AXK 6085
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.