Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Axialnadelkranz 1-reihig, Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 85mm, Breite 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514287
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 6085
EAN/GTIN:
     5059041535434
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 85mm
Rollenlager Typ = Axialnadelkranz
Axiallager-Breite = 3mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 232kN
Käfigmaterial = Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 37.5kN
Referenzdrehzahl = 2200U/min
Geschwindigkeit - Schmierfett max. = 1300U/min
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
85mm
Rollenlager Typ:
Axialnadelkranz
Axiallager-Breite:
3mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
232kN
Käfigmaterial:
Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
37.5kN
Referenzdrehzahl:
2200U/min
Geschwindigkeit - Schmierfett max.:
1300U/min
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 514287, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, AXK6085, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,18*
7 Tage
360
1
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,53*
1
€ 3,19*
ab € 6,60*
€ 9,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156540
ab € 2,36*
Ähnlich
INA
AXK6085-A/0-10
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.