Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AEL206-101D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES200_3.jpg
ES200_3.jpg
BInsert.jpg
ES200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AEL206-101D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL206-101D1W3
EAN/GTIN:
     4547359462081
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Branche: Agrartechnik Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: Normallagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Art der Befestigung: Excenterring Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: zöllig Ringnut: nein Baureihe: AEL200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: beidseitig abgedichtet Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig abgedichtet Innendurchmesser d: 26,988 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 35,7 mm Breite C: 35,7 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig abgedichtet
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
beidseitig abgedichtet
Art der Befestigung:
Excenterring
Außendurchmesser D:
62 mm
Baureihe:
AEL200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
35,7 mm
Breite C:
35,7 mm
Innendurchmesser d:
26,988 mm
Lagerluft Bezeichner:
Normallagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ntn, spindellager, LANDWIRTSCHAFT, AEL206-101D1W3, 252AEL206-101D1W3, AGRARTECHNIK
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 17,39*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 14,82*
€ 20,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,21*
€ 21,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 869,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.