Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz AEL206-101D1W3 26,988 x 62 x 35,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz AEL206-101D1W3 26,988 x 62 x 35,7 mm
NTN Einsatz AEL206-101D1W3 26,988 x 62 x 35,7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126195
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL206-101D1W3
EAN/GTIN:
     4547359462081
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN Einsatz AEL206-101D1W3 26,988 x 62 x 35,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
370
Innendurchmesser (mm):
26,988
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
35,7
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AEL200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YET 206-102
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
26.988 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
35.7 mm
Gewicht:
370
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 17,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 20,51*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,81*
€ 20,61*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,22*
€ 21,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.