Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25289309 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB893_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25289309
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     89309
EAN/GTIN:
     4547359458268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Höhe: 24 mm Baureihe: 893.. Tragzahlen statisch: 345 kN Tragzahlen dynamisch: 102 kN Käfigwerkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Baureihe:
893..
Höhe:
24 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
102 kN
Tragzahlen statisch:
345 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25289309, 89309
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 75,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 80,41*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 80,81*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 74,53*
€ 88,93*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 85,68*
€ 100,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 755,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.