Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25289307 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB893_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25289307
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     89307
EAN/GTIN:
     4547359458220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 68 mm Höhe: 20 mm Baureihe: 893.. Tragzahlen statisch: 214 kN Tragzahlen dynamisch: 66,5 kN Käfigwerkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Baureihe:
893..
Höhe:
20 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
Aluminium
Tragzahlen dynamisch:
66,5 kN
Tragzahlen statisch:
214 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25289307, 89307
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 60,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 67,39*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 54,70*
€ 67,56*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,95*
€ 72,83*
1 Tag
21
1
€ 4,95*
ab € 62,70*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 603,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.