Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526800LLU/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBLLU_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526800LLU/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6800LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359407136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 5 mm Breite C: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
5 mm
Breite C:
5 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, rillenkugellager ntn, 6800LLU/5K, 2526800LLU/5K
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 5,92*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,85*
€ 7,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.