Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6800LLU/5K 10 x 19 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6800LLU/5K 10 x 19 x 5 mm
NTN Rillenkugellager 6800LLU/5K 10 x 19 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126367
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6800LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359407136
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
NTN Rillenkugellager 6800LLU/5K 10 x 19 x 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
18
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
19
Breite (mm):
5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6800
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
61800-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Breite:
5 mm
Gewicht:
18
Weitere Suchbegriffe: din 625, rillenkugellager ntn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 5,82*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,81*
€ 7,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,65*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.