Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252608 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252608
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     608
EAN/GTIN:
     4547359010572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 8 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,36*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,04*
€ 1,60*
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.